Beli pump tsurumi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Caliber (mm): 40
    • Discharge Rate (L/minute): 50
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  6. TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp119.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)
    atribut:
    • Capacity x Total Head (m³/minute) x (m): 8x20
    • Solid Passage (mm): 70x60
    • Disch Bore (mm): 200
    • Starting Method: Start-Delta
    • Power Cable Lenght (m): 8
    • Motor Output (kW): 15
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 380/400/415 (50)
  7. Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  8. Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Slurry SAL Type (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp54.999.900

    Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Slurry SAL Type (Pompa Sentrifugal)
    Deskripsi:
    It has a special design with limit load characteristics that will not exceed horsepower no matter what the pumping volume. The body and impeller are made of special cast iron, making them highly wear-resistant. The powerful rear blades have a structure that minimizes fluid leakage from the gland. For recycling cutting oil, grinding fluid, and cleaning fluid, for treating various types of wastewater and pumping gray water, for fishing and aquaculture, for taking in seawater and processing fish and shellfish, and for transporting pulp, white water, and cream in the paper industry.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
  9. Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  10. TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp9.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)
    atribut:
    • Discharge Port Diameter (Φmm): 50
    • Output (kW): 0.55
    • Voltage (V): Single Phase 100
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Head (m): 9
    • Discharge Amount (L/minute): 100
    • Accessories: Captire Cable (With Poking Plug) x 1, Hose Coupling x 1, Hose Band x 1
    • Cable Length (m): 5
    • Dimensions a (mm): 241
    • Dimensions h (mm): 391
    • Foreign Object Passage Diameter (Φmm): 9
    • Liquid used: Construction Drainage/Sand Water
    • Model : Non-automatic Type
    • Residual Water Level (mm): 105
    • Synchronization Speed (rpm): 3000
    • Type: Non-automatic Type
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Type Of Impeller: Vortex
  12. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp6.699.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PLS Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Dimension D (mm): 50
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Phase: Single
    • Starting Method: Capacitor Run
  14. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  15. Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  16. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.499.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
    • Discharge Rate (L/minute): 80
  17. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  18. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp129.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Air Inlet Bore (mm): 80 (3inch)
    • Power (HP): 10
    • Power (kW): 7.5
    • Speed (rpm): 1748
    • Solids Dia (mm): 15 (0.591inch)
    • Liquid: Water
    • Viscosity: 1.123 cSt.
    • Temperature (°F): 68
    • Mixing Area (m²): 78.5 (845 ft2)
    • Phase: 3
    • Voltage (V): 208-230 /460
    • Frequency (Hz): 60
    • Starting Method: Direct On Line
    • Ins. Class: F
    • Maximum Depth (m): 4.5 (14.8 ft)
  19. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  20. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Total Head (m): 12
    • Motor Output (kW): 0.4
    • Starting Method: Capacitor Run
    • Capacity (m³/minute): 0.13
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Solids Passage (mm): 3
Daftar Harga pump tsurumi Terbaru October 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp10.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp9.199.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Channel Impeller (Pompa Celup)Rp119.999.900
Ebara Pump Submersible DL Series (Pompa Celup)Rp34.999.900
Ebara Pump (Ebara Corporation) Pump Centrifugal Slurry SAL Type (Pompa Sentrifugal)Rp54.999.900
Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)Rp16.999.900
TSURUMI PUMP Pump Small Submersible Sludge HSD Series (Pompa Celup)Rp9.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait